Motion
01760784
1-3/8 po Diam, 2-1/2 po LOC, 2 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 5 po OAL, 1-1/4 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11716152
N° MFR01760784
Prix145.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/8 po Diam, 2-1/2 po LOC, 2 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 5 po OAL, 1-1/4 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11716152
N° MFR01760784

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix145.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    2.5000 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1.3750 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01760784 01760784 1-3/8X1-1/4X2-1/2 2FL