Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30.00
- Longueur de Coupe0.5000 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre0.2500 po
- Longueur totale3-1/8 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de Cannelures2
- Simple ou double FinDouble
- Hélice variableNon
- Indice variableNon