Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe0.3750 po
- Largeur de coupe0.1875 po
- Angle inclus45
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Longueur de la tige1-15/16 po
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.