Motion
01829241
3/8 po Diam x 3/16 po Large Cobalt 45° Coupe- queue d’aronde;Tige 3/8 po Diam, 2-1/8 po OAL, Longueur de tige 1-15/16 po
N° D’ARTICLE MI11716354
N° MFR01829241
Prix68.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8 po Diam x 3/16 po Large Cobalt 45° Coupe- queue d’aronde;Tige 3/8 po Diam, 2-1/8 po OAL, Longueur de tige 1-15/16 po
N° D’ARTICLE MI11716354
N° MFR01829241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    0.3750 po
  • Largeur de coupe
    0.1875 po
  • Angle inclus
    45
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    1-15/16 po

Détails

  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42

Aperçu

Description du fabricant
01829241 01829241 3/8 45D COB DOVETAIL C
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon