Motion
01831320
Rayon de 1/2 po, diam. de 1-1/2 po, broyeur à bout rond pour coin cobalt 4 cannelures, embout simple, sans revêtement, OAL de 4-1/8 po, diam. à tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI11716392
N° MFR01831320
Prix201.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 1/2 po, diam. de 1-1/2 po, broyeur à bout rond pour coin cobalt 4 cannelures, embout simple, sans revêtement, OAL de 4-1/8 po, diam. à tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI11716392
N° MFR01831320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Rayon
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
COIN COB 01831320 01831320 1/2 X 1 4FL
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.