Spécifications
Dimensions
- Diamètre7/16 po
- Lumens2,900
- Longueur totale1-3/4 po
Détails
- Puissance réelle100.00
- Détails supplémentairesFilament C-6
- Durée de vie moyenne de l’ampoule50 heures
- Code de baseGY6.35
- Style de baseGoupille 2
- Type d’ampouleHalogène
- Température de la couleur3250
- Plage de température de couleurNeutre (3000-3699)
- GradationNon réglable
- Type de lampeT3.5
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
- Tension12.00
- Équivalent de puissance100.000
- Plage équivalente de puissance50-749
Aperçu
- Les ampoules halogènes produisent plus de lumière vive (lumens) pour moins de watts par rapport aux ampoules à incandescence standard. Les ampoules halogènes produisent également le plus de chaleur. Il s’agit d’une solution économique qui fournit une lumière blanche brillante avec d’excellentes qualités de faisceau pour l’éclairage d’accentuation ou ambiant.