Motion
02054013 02054013  NO1 HSS FINI CONIQUE B&S

Value Collection
02054013 02054013 NO1 HSS B&S TAPER FINI

0.2 po à petite extrémité, 0.228 po à grande extrémité, tige de 9/32 po, cannelure de 2-7/8 po, alésoir conique brun et tranchant no 1
N° D’ARTICLE MI11718308
N° MFR02054013 02054013 NO1 HSS B&S TAPER FINI
Prix42.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
02054013 02054013 NO1 HSS B&S TAPER FINI

0.2 po à petite extrémité, 0.228 po à grande extrémité, tige de 9/32 po, cannelure de 2-7/8 po, alésoir conique brun et tranchant no 1
N° D’ARTICLE MI11718308
N° MFR02054013 02054013 NO1 HSS B&S TAPER FINI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-7/8 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2280 po
  • Diamètre de la tige
    9/32 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.2000 po
  • Désignation de taille de cône
    1

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Fonction
    Finition
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02054013 02054013 NO1 HSS FINI CONIQUE B&S