Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure4-7/8 po
- Longueur totale7-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir0.8030 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Petit diamètre d’extrémité0.6000 po
- Désignation de taille de cône7
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- FonctionFinition
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de tigeDroit