Spécifications
Dimensions
- Longueur80.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM6x1
Détails
- Fixation standardDIN 603
- GradeGrade austénitique A2
- MatérielAcier inoxydable
- Type de couCarré standard
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.