Motion
02214294
Vis no 4 , grade 2 , rondelle plate SAE en acier 1/8 po DI x 5/16 po DE, 0.04 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718848
N° MFR02214294
Prix125.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis no 4 , grade 2 , rondelle plate SAE en acier 1/8 po DI x 5/16 po DE, 0.04 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718848
N° MFR02214294

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/8 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.1200 po~0.1330 po
  • Épaisseur maximale
    1/32 po
  • Diamètre extérieur
    5/16 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.3070 po~0.3200 po
  • Taille de la vis
    #4
  • Épaisseur
    0.0400 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
02214294 02214294 4 1LB/PQT ZINC SAE PLAT
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.