Motion
02220663
24 Position, Punch Former Indexing Spacer - 3.14" High Centerline, 0.6" Spacer Through Hole, 8.2" OAL, 7.3" Overall Height
N° D’ARTICLE MI11718928
N° MFR02220663
Prix2,634.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 Position, Punch Former Indexing Spacer - 3.14" High Centerline, 0.6" Spacer Through Hole, 8.2" OAL, 7.3" Overall Height
N° D’ARTICLE MI11718928
N° MFR02220663

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,634.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la ligne centrale
    3.1400 po
  • Hauteur totale
    7.3000 po
  • Longueur totale
    8.2000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Taille de l’espaceur à travers le trou
    0.6000 po

Détails

  • Comprend le mandrin
    Non
  • Précision de l’indexation
    ±5 s
  • Nombre d'incréments d'indexation
    24
  • Parallélisme sur le visage
    0.0003 po
  • Type d’entretoise
    Ancien pointage
  • De la base carrée au mandrin
    0.0003 po

Aperçu

Description du fabricant
02220663 02220663 PISTOLET À TROU CENTRAL D'IMPORTATION