Motion
02280105
Tuyau 1-1/4 po, diam. 1.553 po, diam. petite extrémité 1.444 po, tige droite, cannelure 1-3/4 po, alésoir de tuyau conique; cannelure droite, OAL 4 po, spirale droite, coupe à droite, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11719177
N° MFR02280105
Prix150.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau 1-1/4 po, diam. 1.553 po, diam. petite extrémité 1.444 po, tige droite, cannelure 1-3/4 po, alésoir de tuyau conique; cannelure droite, OAL 4 po, spirale droite, coupe à droite, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11719177
N° MFR02280105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix150.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Taille du tuyau
    1-1/4 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1.4440 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux

Aperçu

Description du fabricant
02280105 02280105 1.25NPT STR SHK STR FL
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.