Motion
02370484
Alésoir de 3/4 po, aléseur à petite extrémité de 15/32 po, tige conique Morse 3MT , cannelure de 7-3/8 po, aléseur de pont; cannelure droite, longueur de 12 po, coupe à droite, 5 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719779
N° MFR02370484
Prix105.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de 3/4 po, aléseur à petite extrémité de 15/32 po, tige conique Morse 3MT , cannelure de 7-3/8 po, aléseur de pont; cannelure droite, longueur de 12 po, coupe à droite, 5 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719779
N° MFR02370484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    7-3/8 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Diamètre de l’alésoir
    3/4 po
  • Taille conique de la tige
    3MT
  • Petit diamètre d’extrémité
    15/32 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type d’alésoir
    Pont
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
02370484 02370484 3/4 HS ST.FL.BRIDGE RE
  • Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous tels que l’aluminium, le bois et le plastique.; L’acier à haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.; Les cônes Morse font référence à une série de tiges coniques à l’extrémité afin qu’elles puissent être montées sur la broche d’une perceuse à colonne ou d’un tour. Ils peuvent être rapidement retirés pendant une opération. Le cône est d’environ 5/8 pouces par pied. Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.