Motion
02401057
Tige no 5 , diam. 0.2994 po, petite extrémité de 0.2409 po, tige droite Diam de 5/16 po, cannelure de 2-13/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure droite, OAL de 4-5/16 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719807
N° MFR02401057
Prix22.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige no 5 , diam. 0.2994 po, petite extrémité de 0.2409 po, tige droite Diam de 5/16 po, cannelure de 2-13/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure droite, OAL de 4-5/16 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719807
N° MFR02401057

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-13/16 po
  • Longueur totale
    4-5/16 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2994 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.2409 po
  • Numéro de taille de broche conique
    #5

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02401057 02401057 NO. 5 BANDE À MANCHES COURTES STR FL
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues telles que les rainures de clavette et les sections transversales.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good