Motion
02401149
Tige no 14 , diam. 1.542 po, petite extrémité de 1-1/4 po, tige droite Diam de 1-1/2 po, cannelure de 14 po, alésoir à goupille conique - cannelure droite, OAL de 18-1/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719816
N° MFR02401149
Prix341.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige no 14 , diam. 1.542 po, petite extrémité de 1-1/4 po, tige droite Diam de 1-1/2 po, cannelure de 14 po, alésoir à goupille conique - cannelure droite, OAL de 18-1/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719816
N° MFR02401149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix341.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    14 po
  • Longueur totale
    18-1/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.5420 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1.2500 po
  • Numéro de taille de broche conique
    #14

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02401149 02401149 NO 14 CHAUSSETTES STR FL STR H
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues telles que les rainures de clavette et les sections transversales.