Motion
02402022
Goupille no 2 , diam. 0.2006 po, petite extrémité de 0.1605 po, tige droite de 13/64 po Diam, cannelure de 1-15/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure en spirale, OAL de 3-3/16 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719827
N° MFR02402022
Prix20.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille no 2 , diam. 0.2006 po, petite extrémité de 0.1605 po, tige droite de 13/64 po Diam, cannelure de 1-15/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure en spirale, OAL de 3-3/16 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719827
N° MFR02402022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-15/16 po
  • Longueur totale
    3-3/16 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2006 po
  • Diamètre de la tige
    13/64 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.1605 po
  • Numéro de taille de broche conique
    #2

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02402022 02402022 NO. 2 FEUILLE SP FL HSS
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues comme les rainures de clavette et les sections transversales.