Motion
02402915
Goupille n° 5 à n° 0 , tige droite, ensemble d’alésoirs à goupille conique; cannelure spiralée, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse, fini brillant, 6 pièces
N° D’ARTICLE MI11719840
N° MFR02402915
Prix131.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille n° 5 à n° 0 , tige droite, ensemble d’alésoirs à goupille conique; cannelure spiralée, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse, fini brillant, 6 pièces
N° D’ARTICLE MI11719840
N° MFR02402915

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fil de taille de broche conique max.
    #5
  • Fil de taille de broche de cône min.
    #0
  • Fil de taille de broche conique
    #0, #1, #2, #3, #4, #5

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • L’ensemble comprend
    (6) Alésoirs à goupille conique
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Main gauche
  • Matériau de l’unité de stockage
    Vinyle
  • Type d’unité de stockage
    Pochette

Aperçu

Description du fabricant
02402915 02402915 NO 0 - NO 5 SP FL HSS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.