Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-9/16 po
- Longueur totale2-9/16 po
- Diamètre de l’alésoir0.1462 po
- Diamètre de la tige5/32 po
- Petit diamètre d’extrémité0.1137 po
- Numéro de taille de broche conique#2/0
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureHélicoïdal
- Matériau de l’alésoirAcier haute vitesse
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
- Les alésoirs hélicoïdaux à cannelure sont utilisés pour aléser les trous de broche coniques dans les opérations à vide et à travers les trous
- Ces cannelures sont conçues avec une construction à haute spirale pour réduire l’emballage des copeaux.