Motion
02565992
0.124 po à 0.501 po, ensemble d’alésoirs à mandrin; cannelure droite, coupe à droite, 14 pièces
N° D’ARTICLE MI11720142
N° MFR02565992
Prix209.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.124 po à 0.501 po, ensemble d’alésoirs à mandrin; cannelure droite, coupe à droite, 14 pièces
N° D’ARTICLE MI11720142
N° MFR02565992

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix209.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre d'alésoir le plus grand
    0.5010 po
  • Diamètre d'alésoir le plus petit
    0.1240 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Comprend
    Alésoir sous-dimensionné
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    14
  • Type de tige
    Droit
  • Matériau de l’unité de stockage
    Vinyle
  • Type d’unité de stockage
    Pochette

Aperçu

Description du fabricant
02565992 02565992 14PC .124-.501 OVR/UND
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.