Motion
02582237
1/2-13 UNC, galvanisé, écrou à oreilles standard en fer - Grade 32510, portée à oreilles de 4-1/2 po, portée à oreilles de 1-7/8 po, diam. de base de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11720157
N° MFR02582237
Prix12.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, galvanisé, écrou à oreilles standard en fer - Grade 32510, portée à oreilles de 4-1/2 po, portée à oreilles de 1-7/8 po, diam. de base de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11720157
N° MFR02582237

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Hauteur de l’aile
    1.8750 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Fer
  • Qualité du matériel
    32510
  • Série
    864
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    4.5000 po

Aperçu

Description du fabricant
02582237 02582237 864 1/2-13 ZP MALLEABL
  • Le fer est un matériau lourd extrêmement résistant et malléable
  • Il est utilisé à des fins esthétiques et dans les applications à chaleur élevée
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.