Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble1 po
- Largeur de coupe1/4 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Numéro American Standard808 ANSI
- Type de connexionTige
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de dents12
- Ancien numéro standard15
- Type de dentDécalé
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les gouges à dents décalées sont utilisées à des vitesses plus élevées pour des opérations de coupe plus grandes et plus profondes
- Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.