Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre d’usine3/4 po
- Diamètre de l’usine3/16-3/4 po
- Diamètre du plus petit laminoir3/16 po
Détails
- Comprend égalementÉtui en bois
- Coupe centraleCoupe centrale
- Type de finCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Qualité du matérielM2
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Nombre de pièces10
- Type de robinetterie bruteAucun
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les extrémités carrées sont utilisées pour les applications générales de fraisage, y compris le rainurage, le profilage et la coupe en plongée
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.