Motion
03053022
3/16 à 3/4 po, jeu de broyeurs à bout carré 4 cannelures - Revêtement TiN, acier haute vitesse, double extrémité, 3/8, 1/2 po diam. à tige, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11721637
N° MFR03053022
Prix259.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/16 à 3/4 po, jeu de broyeurs à bout carré 4 cannelures - Revêtement TiN, acier haute vitesse, double extrémité, 3/8, 1/2 po diam. à tige, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11721637
N° MFR03053022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix259.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    3/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    3/16-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8, 1/2 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    3/16 po

Détails

  • Comprend également
    Étui en bois
  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Qualité du matériel
    M2
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    10
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
03053022 03053022 10PC 3/16-3/4" 4FL HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les extrémités carrées sont utilisées pour les applications générales de fraisage, y compris le rainurage, le profilage et la coupe en plongée
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.