Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre d’usine3/4 po
- Diamètre de l’usine3/16 à 3/4 po
- Diamètre du plus petit laminoir3/16 po
Détails
- Comprend égalementSupport en bois
- Coupe centraleCoupe centrale
- Type de finCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Qualité du matérielM42
- Matériau de l’usineCobalt
- Nombre de cannelures4
- Nombre de pièces10
- Type de robinetterie bruteAucun
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les extrémités carrées sont utilisées pour les applications générales de fraisage, y compris le rainurage, le profilage et la coupe en plongée
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.