Motion
03156361
Ronde, caoutchouc silicone, couverture thermique standard ; 120 volts, dos adhésif, à utiliser avec des récipients métalliques
N° D’ARTICLE MI11721833
N° MFR03156361
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ronde, caoutchouc silicone, couverture thermique standard ; 120 volts, dos adhésif, à utiliser avec des récipients métalliques
N° D’ARTICLE MI11721833
N° MFR03156361
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    12 po
  • Puissance
    377.000

Détails

  • Type de retour
    Adhésif
  • Matériel
    Caoutchouc en silicone
  • Forme
    Ronde
  • Type
    Couverture chauffante standard
  • Tension
    120

Aperçu

Description du fabricant
03156361 03156361 12 PO RND 377W AVEC ADHÉSIF
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.