Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1-1/4 po
- Diamètre du cercle1.3750 po
- Diamètre du coupe-câble4-1/4 po
- Largeur de coupe1.3750 po
- Longueur totale0 po
- Rayon11/16 po
Détails
- Type de connexionArborescence
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de dents10
- Style de soulagementFormulaire soulagé
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Le revêtement en oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
- Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux.