Spécifications
Dimensions
- Hauteur11/16 po
- Longueur totale5 po
- Largeur1/8 po
Détails
- Style de largeur de lameConique
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.