Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1 po
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre de coupe3 po
- Largeur de coupe5/8 po
- Angle inclus45 °
Détails
- Type de connexionArborescence
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Le revêtement en oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
- Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux