Motion
03200417
4 x 1/2 po 45° Coupeur à angle unique en acier haute vitesse, fini oxyde, coupe à droite, Diam de trou d’arbre 1 po, Raccord d’arbre, Rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11722041
N° MFR03200417
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 x 1/2 po 45° Coupeur à angle unique en acier haute vitesse, fini oxyde, coupe à droite, Diam de trou d’arbre 1 po, Raccord d’arbre, Rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11722041
N° MFR03200417
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre de coupe
    4 po
  • Largeur de coupe
    1/2 po
  • Angle inclus
    45 °

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
ANGLE HSS 03200417 03200417 4X1/2X1 45D
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le revêtement en oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux