Motion
03219805
Grand diam. 1-1/4 po x petit diam. 1/2 po, largeur de coupe de 25/32 po, angle inclus 60° , coupe-angle frontal en cobalt; diam. tige 5/8 po, longueur totale 2-21/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11722101
N° MFR03219805
Prix410.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grand diam. 1-1/4 po x petit diam. 1/2 po, largeur de coupe de 25/32 po, angle inclus 60° , coupe-angle frontal en cobalt; diam. tige 5/8 po, longueur totale 2-21/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11722101
N° MFR03219805

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix410.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    25/32 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Grand diamètre de coupe
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-21/32 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Petit diamètre de coupe
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
03219805 03219805 1-1/4X5/8 TIGE 60D CO
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.