Spécifications
Dimensions
- Taille de la cabine1/2
- Diamètre de la tige1/2 po
- Longueur de la tige3 po
Détails
- Type de pointPoint unique
Aperçu
- Les commodes diamantées à point unique offrent un bord droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule
- Ils sont couramment utilisés pour les profils simples, les filetages et le meulage d’engrenages
- Ils sont construits en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.