Motion
03550811
Vis M3.5 , rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 4mm DI x 9.64mm DE, fini uni
N° D’ARTICLE MI11722664
N° MFR03550811
Prix1.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M3.5 , rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 4mm DI x 9.64mm DE, fini uni
N° D’ARTICLE MI11722664
N° MFR03550811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    4.00 mm
  • Épaisseur maximale
    1.00 mm
  • Diamètre extérieur
    9.64 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    8.00 po~
  • Taille de la vis
    M3.5

Détails

  • Fixation standard
    DIN 125A
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
03550811 03550811 3.5M -18-8 -A2 INOX FLAT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.