Motion
03825163
Filetage fin métrique M24x2.00 , hexagonal 1-13/16 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11723413
N° MFR03825163
Prix19.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage fin métrique M24x2.00 , hexagonal 1-13/16 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11723413
N° MFR03825163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-13/16 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Taille du filetage
    M24x2.00

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
03825163 03825163 M24X2 ACIER DE CARBONE HEX
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.