Motion
03896115
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 5/8-11 , UNC, droite, hexagonale 1-1/4 po, acier au carbone, épaisseur 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11723842
N° MFR03896115
Prix8.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 5/8-11 , UNC, droite, hexagonale 1-1/4 po, acier au carbone, épaisseur 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11723842
N° MFR03896115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/4 po
  • Épaisseur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03896115 03896115 5/8 X 11 CARBONE HEX DI
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.