Motion
03950409
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 1-3/4 - 5 , UNC, droite, 3-1/8 po hex, acier au carbone, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11724331
N° MFR03950409
Prix81.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 1-3/4 - 5 , UNC, droite, 3-1/8 po hex, acier au carbone, 1 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11724331
N° MFR03950409

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3-1/8 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Taille du filetage
    1-3/4 - 5

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03950409 03950409 1-3/4-5 ACIER DE CARBONE H
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.