Spécifications
Dimensions
- Taille du fil de matrice1/8-44, 5/32-36, 3/16-32, 7/32-32, 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16
- Plus grande taille de fil de matrice3/4-16 po
- Plus grande taille de filetage de taraud3/4-16 po
- Taille de fil de matrice la plus petite1/8-44 po
- Taille de filetage de taraud la plus petite1/8-44 po
- Taille du filetage du taraud5/32-36 po
Détails
- Type de casÉtui en métal
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Forme de matriceHexagonales
- Comprend(2) Clés droites
- Nombre de pièces41
- Taper sur le matériauAcier au carbone
- Norme de filetageUNF
Aperçu
Description du fabricant
03959160 03959160 1/8-44 À 3/4 NF CARB
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.