Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice1 po, 1-1/2 po, 2 po
- Plus grande taille de filetage de taraud1-14 po
- Taille de filetage de taraud la plus petite1/4-20 po
- Taille du filetage du taraud1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14 po
Détails
- Type de casÉtui en métal
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Forme de matriceRonde
- Comprend(2) Clés droites à taraudage, 1-1/2 po, 2 po
- Nombre de pièces45
- Taper sur le matériauAcier au carbone
- Norme de filetageUNC, UNF
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.