Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice13/16 po
- Taille du fil de matrice#4-40
- Plus grande taille de fil de matriceNo 4-40 dans
- Plus grande taille de filetage de taraudNo 10-32 dans
- Taille de fil de matrice la plus petiteNo 4-40 dans
- Taille de filetage de taraud la plus petiteNo 2-56 dans
- Taille du filetage du taraud#2-56, #3-48, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24, #10-32 po
Détails
- Type de casÉtui en métal
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Forme de matriceRonde
- ComprendStock de matrices, clé à tarauds à poignée droite
- Nombre de pièces16
- Taper sur le matériauAcier au carbone
- Norme de filetageUNC, UNF
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.