Motion
03959905
Taraud 1/8-27 à 1 - 11-1/2 , matrice 1/8-27 à 1 - 11-1/2 , NPT, ensemble de tarauds et de matrices - Acier au carbone, tarauds en acier au carbone, non réglable, ensemble de 12 pièces avec boîtier en plastique
N° D’ARTICLE MI11724378
N° MFR03959905
Prix294.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud 1/8-27 à 1 - 11-1/2 , matrice 1/8-27 à 1 - 11-1/2 , NPT, ensemble de tarauds et de matrices - Acier au carbone, tarauds en acier au carbone, non réglable, ensemble de 12 pièces avec boîtier en plastique
N° D’ARTICLE MI11724378
N° MFR03959905

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix294.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du fil de matrice
    1/8-27, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-14, 3/4-14
  • Plus grande taille de fil de matrice
    1 - 11-1/2 po
  • Plus grande taille de filetage de taraud
    1 - 11-1/2 po
  • Taille de fil de matrice la plus petite
    1/8-27 po
  • Taille de filetage de taraud la plus petite
    1/8-27 po
  • Taille du filetage du taraud
    1 - 11-1/2 po

Détails

  • Type de cas
    Étui en plastique
  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Forme de matrice
    Hexagonales
  • Nombre de pièces
    12
  • Taper sur le matériau
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
CARB. NPT 03959905 03959905 1/8-1 po. TUYAU
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois
  • NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
  • Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon