Motion
04003158
Insert de rotation en carbure TPG321 grade TCN55 - Fini TiC/TiN, Triangle 60°, cercle encreur de 3/8 po, Épaisseur de 1/8 po, Rayon de coin de 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11724389
N° MFR04003158
Prix9.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rotation en carbure TPG321 grade TCN55 - Fini TiC/TiN, Triangle 60°, cercle encreur de 3/8 po, Épaisseur de 1/8 po, Rayon de coin de 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11724389
N° MFR04003158

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    321
  • Classe ISO
    TPGN160304
  • Longueur
    16.50 mm
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Processus de revêtement
    MCV
  • Revêtement de finition
    TiC/TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Pince
  • Insérer le style
    TPG
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6/C7
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
04003158 04003158 TPG321 TCN55 CARBURE T
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.