Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin3/64 po
- Angle inclus60 °
- Cercle inscrit3/8 po
- Taille d’insertion323
- Classe ISOTPGN160312
- Longueur16.50 mm
- Angle de décharge11
- Épaisseur1/8 po
Détails
- Processus de revêtementMCV
- Revêtement de finitionTiC/TiN
- Insérer la méthode de conservationPince
- Insérer le styleTPG
- Qualité du fabricantTCN55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5/C6/C7
- FormeTriangle
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.