Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse2-3/8 po
- Diamètre du filament0.0080 po
- Tige Diamètre1/4 po
- Longueur de la garniture15 mm
Détails
- Type d’arbreTige
- Matériau de remplissageAcier
- GradeFine
- Rpm max.6,000
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filNœud
Aperçu
Description du fabricant
NULNE FIN DE 04185468 04185468 2-3/8X1/4 PO
- Les brosses nouées sont composées de plusieurs filaments/fils regroupés pour offrir l’action de brossage la plus agressive
- L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.