Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur3/16 po
- Plage de diamètres intérieurs0.1830 po~0.1960 po
- Épaisseur maximale3/64 po
- Diamètre extérieur7/16 po
- Plage de diamètres extérieurs0.4330 po~0.4530 po
- Taille de la vis#8
- Épaisseur0.0650 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeEIG
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.