Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/8 po
- Roue Diamètre3/8 po
- Largeur de roue3/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain240
- InterleafNon
- Description longueLa 05096078 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 240 , avec une taille d’étançon de 1/8 po, un diamètre de roue de 3/8 po, une largeur de roue de 3/8 po et une vitesse maximale de 40,000 tr/min, idéale pour le raffinement de surface fin.
- Rpm max.40,000
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
- Les matériaux de support en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces. Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales.
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.