Spécifications
Dimensions
- Insérer la longueur0.4690 po
- Insérer la taille du filetage5/16-24 po
- Taille de l’encart long0.625
- Taille minimale du filetage interne5/16-24 po
- Nombre d’insertspour chaque taille de longueur12
- Taille de l’encart court0.312
Détails
- Comprend une perceuseComprend une perceuse, comprend une perceuse
- Comprend l’outil d’installationComprendOutil d’installation, comprendOutil d’installation
- Comprend un outil de retrait de la pinceOutil de retrait NoTang, Outil de retrait NoTang
- Comprend un taraudComprend un appui, comprend un appui
- Type de trousseInsert autoportant, insert de verrouillage des vis
- Nombre d’insertions36
- Norme de filetageUNF