Motion
05491162
6 inserts, 5/8-18 UNF Insert en marche libre et kit de réparation de filetage pour insert à verrouillage par vis 0.938" Longueur de l'insert
N° D’ARTICLE MI11727460
N° MFR05491162
Prix268.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 inserts, 5/8-18 UNF Insert en marche libre et kit de réparation de filetage pour insert à verrouillage par vis 0.938" Longueur de l'insert
N° D’ARTICLE MI11727460
N° MFR05491162

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Insérer la longueur
    0.9380 po
  • Insérer la taille du filetage
    5/8-18 po
  • Taille minimale du filetage interne
    5/8-18 po
  • Nombre d’insertspour chaque taille de longueur
    6

Détails

  • Comprend une perceuse
    Comprend une perceuse, comprend une perceuse
  • Comprend l’outil d’installation
    ComprendOutil d’installation, comprendOutil d’installation
  • Comprend un outil de retrait de la pince
    Outil de retrait NoTang, Outil de retrait NoTang
  • Comprend un taraud
    Comprend un appui, comprend un appui
  • Type de trousse
    Insert autoportant, insert de verrouillage des vis
  • Nombre d’insertions
    6
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
05491162 05491162 5/8-18 RÉPARATION DE FIL K