Motion
05491188
36 inserts, no 10-32 UNF Insert autoportant et trousse de réparation de filetage pour insert à verrouillage par vis, 0.285 po, longueur d’insert
N° D’ARTICLE MI11727462
N° MFR05491188
Prix115.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36 inserts, no 10-32 UNF Insert autoportant et trousse de réparation de filetage pour insert à verrouillage par vis, 0.285 po, longueur d’insert
N° D’ARTICLE MI11727462
N° MFR05491188

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Insérer la longueur
    0.2850 po
  • Insérer la taille du filetage
    No 10-32 dans
  • Taille de l’encart long
    0.380
  • Taille minimale du filetage interne
    No 10-32 dans
  • Nombre d’insertspour chaque taille de longueur
    12
  • Taille de l’encart court
    0.190

Détails

  • Comprend une perceuse
    Comprend une perceuse, comprend une perceuse
  • Comprend l’outil d’installation
    ComprendOutil d’installation, comprendOutil d’installation
  • Comprend un outil de retrait de la pince
    Outil de retrait NoTang, Outil de retrait NoTang
  • Comprend un taraud
    Comprend un appui, comprend un appui
  • Type de trousse
    Insert autoportant, insert de verrouillage des vis
  • Nombre d’insertions
    36
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
KI RÉPARATEUR FILET 05491188 05491188 10-32