Spécifications
Dimensions
- Insérer la longueur4.50 mm
- Insérer la taille du filetageM3x0.50 mm
- Taille de l’encart long6.000
- Taille minimale du filetage interneM3x0.50 mm
- Nombre d’insertspour chaque taille de longueur12
- Taille de l’encart court3.000
Détails
- Comprend une perceuseComprend une perceuse, comprend une perceuse
- Comprend l’outil d’installationComprendOutil d’installation, comprendOutil d’installation
- Comprend un outil de retrait de la pinceOutil de retrait NoTang, Outil de retrait NoTang
- Comprend un taraudComprend un appui, comprend un appui
- Type de trousseInsert autoportant, insert de verrouillage des vis
- Nombre d’insertions36
- Norme de filetageGrossière métrique