Spécifications
Dimensions
- Insérer la longueur6.00 mm
- Insérer la taille du filetageM4x0.70 mm
- Taille de l’encart long8.000
- Taille minimale du filetage interneM4x0.70 mm
- Nombre d’insertspour chaque taille de longueur6
- Taille de l’encart court4.000
Détails
- Comprend une perceuseComprend une perceuse, comprend une perceuse
- Comprend l’outil d’installationComprendOutil d’installation, comprendOutil d’installation
- Comprend un outil de retrait de la pinceOutil de retrait NoTang, Outil de retrait NoTang
- Comprend un taraudComprend un appui, comprend un appui
- Type de trousseInsert autoportant, insert de verrouillage des vis
- Nombre d’insertions36
- Norme de filetageGrossière métrique