Motion
05491253
18 inserts, M10x1.50 inserts métriques à passage libre et 102 inserts à verrouillage par vis Kit de réparation de filetage 15mm inserts de longueur
N° D’ARTICLE MI11727469
N° MFR05491253
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18 inserts, M10x1.50 inserts métriques à passage libre et 102 inserts à verrouillage par vis Kit de réparation de filetage 15mm inserts de longueur
N° D’ARTICLE MI11727469
N° MFR05491253
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Insérer la longueur
    15.00 mm
  • Insérer la taille du filetage
    M10x1.50 mm
  • Taille de l’encart long
    20.000
  • Taille minimale du filetage interne
    M10x1.50 mm
  • Nombre d’insertspour chaque taille de longueur
    6
  • Taille de l’encart court
    10.000

Détails

  • Comprend une perceuse
    Comprend une perceuse, comprend une perceuse
  • Comprend l’outil d’installation
    ComprendOutil d’installation, comprendOutil d’installation
  • Comprend un outil de retrait de la pince
    Outil de retrait NoTang, Outil de retrait NoTang
  • Comprend un taraud
    Comprend un appui, comprend un appui
  • Type de trousse
    Insert autoportant, insert de verrouillage des vis
  • Nombre d’insertions
    18
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
05491253 05491253 10X1.5 RÉPARATION DE FIL K